Startseite

BERKER - BRK85241189 PULS.PER VEN.SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 85241189

KopierenKopieren
BERKER - BRK85241189 PULS.PER VEN.SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierte Zeitschaltuhr - nein

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - sonstige

  • Zusammenstellung - Bedienaufsatz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334370826

Artikelnummer

BRK85241189

Herstellernummer

85241189

Hersteller

HBO

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

sonstige

Zusammenstellung:

Bedienaufsatz

Farbe:

weiß

Geeignet für Windsensor:

ja

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Aussperrsicherung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Dämmerungswert einstellbar:

0...0 lx

Zufallsgenerator:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

0 W

Gangreserve:

0 h

Nennspannung:

12 V

Frequenz:

0...0 Hz

Pulsante per veneziane Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido