Startseite

BERKER - BRK85241131 PULS. X VEN.R1/R3/1930/R.CLASSIC NERO - 85241131

KopierenKopieren
BERKER - BRK85241131 PULS. X VEN.R1/R3/1930/R.CLASSIC NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierte Zeitschaltuhr - nein

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - sonstige

  • Zusammenstellung - Bedienaufsatz

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334371175

Artikelnummer

BRK85241131

Herstellernummer

85241131

Hersteller

HBO

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

sonstige

Zusammenstellung:

Bedienaufsatz

Farbe:

schwarz

Geeignet für Windsensor:

ja

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Aussperrsicherung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Dämmerungswert einstellbar:

0...0 lx

Zufallsgenerator:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

0 W

Gangreserve:

0 h

Nennspannung:

12 V

Frequenz:

0...0 Hz

Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido