Startseite

BERKER - BRK80316105 MOD.KNX TP 6 OUT 16A AC1 230V CAP 4M - 80316105

KopierenKopieren
BERKER - BRK80316105 MOD.KNX TP 6 OUT 16A AC1 230V CAP 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334415640

Artikelnummer

BRK80316105

Herstellernummer

80316105

Hersteller

HBO

Attuatore on-off/veneziane 6 out / 3 out x carico L, 16 A KNX