BERKER - BRK80162773 SENSORE A TASTI DOPPIO KNX - K5 ACC.INOX - 80162773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617153553
Artikelnummer
BRK80162773
Herstellernummer
80162773
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


