BERKER - BRK80161785 SENS.TASTI SING.KNX - S1/B3/B7 X ANTR AL - 80161785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - anthrazit
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
3250617153515
Artikelnummer
BRK80161785
Herstellernummer
80161785
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


