BERKER - BRK80161780 Tastsensor 1f Komf m BF KNX S1/B.x we/pw - 80161780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - weiß
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
3250617153508
Artikelnummer
BRK80161780
Herstellernummer
80161780
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


