BERKER - BRK80144326 SENS.A TASTI QUADRUPLO KNX - Q1/Q3 ANTR. - 80144326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Farbe - anthrazit
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
3250617153430
Artikelnummer
BRK80144326
Herstellernummer
80144326
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


