Startseite

BERKER - BRK80141400 MOD.PULS.DOPP KNX 2 IN W1 ACCOPP. INTEGR - 80141400

KopierenKopieren
BERKER - BRK80141400 MOD.PULS.DOPP KNX 2 IN W1 ACCOPP. INTEGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Farbe - grau

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334418702

Artikelnummer

BRK80141400

Herstellernummer

80141400

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Farbe:

grau

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulo Puls. doppio accoppiatore bus integrato 2 punti di comando KNX W.1