BERKER - BRK80141300 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO SING. 2 INGR. W1 - 80141300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - grau
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334418696
Artikelnummer
BRK80141300
Herstellernummer
80141300
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
grau
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


