Startseite

BERKER - BRK75910003 ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M - 75910003

KopierenKopieren
BERKER - BRK75910003 ALIMENTATORE 230VAC/24VDC 1A 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334363705

Artikelnummer

BRK75910003

Herstellernummer

75910003

Hersteller

HBO

Alimentatore 24 V DC per montaggio su guida KNX grigio chiaro opaco