BERKER - BRK75740101 TOUCH SCREEN LCD KNX 3,5 POLLICI 24V INC - 75740101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
3250617032582
Artikelnummer
BRK75740101
Herstellernummer
75740101
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Mit Display:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Status-LED:
nein
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Mit Temperaturregler:
ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
29 mm


