Startseite

BERKER - BRK75665780 SENS.TAST QUINTUP+TERM.KNX S1/B3/B7 X BI - 75665780

KopierenKopieren
BERKER - BRK75665780 SENS.TAST QUINTUP+TERM.KNX S1/B3/B7 X BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 5

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 12

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334283492

Artikelnummer

BRK75665780

Herstellernummer

75665780

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

5

Anzahl der Betätigungspunkte:

12

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Sens. a tasti quintuplo + Termost. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco pol.