BERKER - BRK75665775 SENS.A TASTI QUINTUPL +TERM.KNX -K1 ANTR - 75665775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 5
Anzahl der Betätigungspunkte - 12
Farbe - anthrazit
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334303626
Artikelnummer
BRK75665775
Herstellernummer
75665775
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
5
Anzahl der Betätigungspunkte:
12
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 W


