Startseite

BERKER - BRK75665726 SENS.A TASTI QUINTUP+TERM.KNX Q1/Q3 ANTR - 75665726

KopierenKopieren
BERKER - BRK75665726 SENS.A TASTI QUINTUP+TERM.KNX Q1/Q3 ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 5

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 12

  • Farbe - anthrazit

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334384472

Artikelnummer

BRK75665726

Herstellernummer

75665726

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

5

Anzahl der Betätigungspunkte:

12

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Sensore a tasti quintuplo con Termostato KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite