BERKER - BRK75663729 SENS.A TASTI TRIPLO + TERM.KNX - Q1/Q3 B - 75663729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 3
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Farbe - weiß
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334315544
Artikelnummer
BRK75663729
Herstellernummer
75663729
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
3
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 W


