Startseite

BERKER - BRK75662775 SENS.A TASTI DOPP + TERM.KNX - K1 ANTR. - 75662775

KopierenKopieren
BERKER - BRK75662775 SENS.A TASTI DOPP + TERM.KNX - K1 ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - anthrazit

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334303589

Artikelnummer

BRK75662775

Herstellernummer

75662775

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Sensore a tasti doppio con Termostato KNX - Serie K.1 antracite