BERKER - BRK75662724 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - Q1/Q3 ALU - 75662724
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Farbe - Aluminium
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334497806
Artikelnummer
BRK75662724
Herstellernummer
75662724
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Farbe:
Aluminium
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 W


