Startseite

BERKER - BRK75648001 Universalschnittstelle 8f Komf UP KNX sw - 75648001

KopierenKopieren
BERKER - BRK75648001 Universalschnittstelle 8f Komf UP KNX sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 20...20 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334218616

Artikelnummer

BRK75648001

Herstellernummer

75648001

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

20...20 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia universale ottupla da incasso KNX nero