Startseite

BERKER - BRK75492002 SENS.TERMICO E LUMINOSIT A PAR. KNX BI - 75492002

KopierenKopieren
BERKER - BRK75492002 SENS.TERMICO E LUMINOSIT A PAR. KNX BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334331926

Artikelnummer

BRK75492002

Herstellernummer

75492002

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore termico e di luminosità a parete KNX bianco polare