Startseite

BERKER - BRK75441389 SENS.KNX CO2+UMID.,+TEMP.- S1/B3/B7 BI.P - 75441389

KopierenKopieren
BERKER - BRK75441389 SENS.KNX CO2+UMID.,+TEMP.- S1/B3/B7 BI.P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334450955

Artikelnummer

BRK75441389

Herstellernummer

75441389

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.375 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

26 mm

Sensore KNX CO2 + reg. umidita e temp. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac