Startseite

BERKER - BRK75441129 TERMOSTATO KNX KNX - Q1/Q3 BI.P.VELL.O - 75441129

KopierenKopieren
BERKER - BRK75441129 TERMOSTATO KNX KNX - Q1/Q3 BI.P.VELL.O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334315605

Artikelnummer

BRK75441129

Herstellernummer

75441129

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.3 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

26 mm

Termostato KNX KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto