BERKER - BRK75441126 TERMOST. KNX - Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN. - 75441126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4011334384434
Artikelnummer
BRK75441126
Herstellernummer
75441126
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Sensor extern:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm


