BERKER - BRK75319003 MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V CAP 6M - 75319003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334399148
Artikelnummer
BRK75319003
Herstellernummer
75319003
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
14375 W
Ausgangsleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
10
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20


