Startseite

BERKER - BRK75319001 MOD.KNX+ TP 10 OUT 10A AC1 230V - 6M - 75319001

KopierenKopieren
BERKER - BRK75319001 MOD.KNX+ TP 10 OUT 10A AC1 230V - 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399124

Artikelnummer

BRK75319001

Herstellernummer

75319001

Hersteller

HBO

Attuatore on-off/veneziane 10 out / 5 out comfort 10 A KNX