Startseite

BERKER - BRK75316105 MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V CAP 4M - 75316105

KopierenKopieren
BERKER - BRK75316105 MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V CAP 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 6

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399049

Artikelnummer

BRK75316105

Herstellernummer

75316105

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

6

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

8625 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore on-off/veneziane 6 out / 3 out comfort x carico C, 16 A KNX