Startseite

BERKER - BRK75316104 MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V - 4M - 75316104

KopierenKopieren
BERKER - BRK75316104 MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V - 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399032

Artikelnummer

BRK75316104

Herstellernummer

75316104

Hersteller

HBO

Attuatore on-off/veneziane 6 out / 3 out comfort 16 A KNX