Startseite

BERKER - BRK75316103 MOD.KNX+ TP 6 OUT 10A - AC1 230V - 4M - 75316103

KopierenKopieren
BERKER - BRK75316103 MOD.KNX+ TP 6 OUT 10A - AC1 230V - 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399025

Artikelnummer

BRK75316103

Herstellernummer

75316103

Hersteller

HBO

Attuatore on-off/veneziane 6 out / 3 out comfort 10 A KNX