Startseite

BERKER - BRK75314119 MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M - 75314119

KopierenKopieren
BERKER - BRK75314119 MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399001

Artikelnummer

BRK75314119

Herstellernummer

75314119

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Funktion Schalten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore x venez. quadruplo comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro