Startseite

BERKER - BRK75314114 MOD.KNX+ TP 4 OUT 10A - AC1 230V - 4M - 75314114

KopierenKopieren
BERKER - BRK75314114 MOD.KNX+ TP 4 OUT 10A - AC1 230V - 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334398967

Artikelnummer

BRK75314114

Herstellernummer

75314114

Hersteller

HBO

Attuatore on-off/veneziane 4 out / 2 out comfort 10 A KNX