BERKER - BRK75312012 MOD.2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A 230VAC - 75312012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334306498
Artikelnummer
BRK75312012
Herstellernummer
75312012
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Ventilschutzfunktion:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Anzahl der Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP20


