BERKER - BRK6719333502 SCAT.DOPP VERTICALE + CORN.A PAR. W1 BI - 6719333502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Thermoplast
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
5 ST
EAN
4011334390107
Artikelnummer
BRK6719333502
Herstellernummer
6719333502
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Gerätetiefe:
56 mm
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
147 mm


