Startseite

BERKER - BRK6719323512 SCAT.DOPPIA ORIZ + CORN.A PAR. W1 BI - 6719323512

KopierenKopieren
BERKER - BRK6719323512 SCAT.DOPPIA ORIZ + CORN.A PAR. W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4011334390084

Artikelnummer

BRK6719323512

Herstellernummer

6719323512

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Gerätetiefe:

56 mm

Gerätebreite:

147 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Serie W.1 bianco polare opaco