BERKER - BRK6710457004 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K5 INOX - 6710457004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring - ja
Packung
10 ST
EAN
4011334281320
Artikelnummer
BRK6710457004
Herstellernummer
6710457004
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm


