Startseite

BERKER - BRK6130763512 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 BI - 6130763512

KopierenKopieren
BERKER - BRK6130763512 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Schaltungsart:

Wechselschalter

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Bedienelement

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390145

Artikelnummer

BRK6130763512

Herstellernummer

6130763512

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Einbautiefe:

12 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Supporto deviat. con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 Bianco pol. opaco