BERKER - BRK6118913505 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP - 6118913505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
4011334390039
Artikelnummer
BRK6118913505
Herstellernummer
6118913505
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Gerätetiefe:
56 mm
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm


