BERKER - BRK52027009 PULS.A TIRANTE CON CORN.K1 BIA.POL.LUC. - 52027009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageset Zugschnur
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Gerätebreite - 80.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4011334354062
Artikelnummer
BRK52027009
Herstellernummer
52027009
Hersteller
HBO
Ausführung:
Montageset Zugschnur
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
87 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Pulsante a tirante con cornice Serie K.1 bianco polare lucido


