Startseite

BERKER - BRK52026089 PULS.A TIRANTE CON CORN.Q1 BIA.POL.VELL. - 52026089

KopierenKopieren
BERKER - BRK52026089 PULS.A TIRANTE CON CORN.Q1 BIA.POL.VELL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageset Zugschnur

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Gerätebreite - 80.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334354086

Artikelnummer

BRK52026089

Herstellernummer

52026089

Hersteller

HBO

Ausführung:

Montageset Zugschnur

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

34 mm

Pulsante a tirante con cornice Serie Q.1 bianco polare velluto