Startseite

BERKER - BRK50553525 PULS.DOPP A BIL. + SIMB FRECCIA W1 GR. - 50553525

KopierenKopieren
BERKER - BRK50553525 PULS.DOPP A BIL. + SIMB FRECCIA W1 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Aufputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334441007

Artikelnummer

BRK50553525

Herstellernummer

50553525

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Aufputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 grigio opac