Startseite

BERKER - BRK50453512 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 BI - 50453512

KopierenKopieren
BERKER - BRK50453512 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390329

Artikelnummer

BRK50453512

Herstellernummer

50453512

Hersteller

HBO

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätetiefe:

42 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac