Startseite

BERKER - BRK50423515 Serientaster-Einsatz Wippe 2f 2S W.1 gr - 50423515

KopierenKopieren
BERKER - BRK50423515 Serientaster-Einsatz Wippe 2f 2S W.1 gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334390398

Artikelnummer

BRK50423515

Herstellernummer

50423515

Hersteller

HBO

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Gerätetiefe:

42 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Puls. doppio 2 cont. NA bilanc. par./inc. mors. ingr. com. Serie W.1 grigio opac