BERKER - BRK50413512 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 BI - 50413512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011334390381
Artikelnummer
BRK50413512
Herstellernummer
50413512
Hersteller
HBO
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätetiefe:
42 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


