BERKER - BRK503808 Serientaster 2 W mit getrennten Klemmen - 503808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Packung
1 ST
EAN
4011334230540
Artikelnummer
BRK503808
Herstellernummer
503808
Hersteller
HBO
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gerätetiefe:
41.6 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


