BERKER - BRK455401 PR.RJ UNIV.A 8 POLI SCHERMATA CAT.6 - 455401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4011334437444
Artikelnummer
BRK455401
Herstellernummer
455401
Hersteller
HBO
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
45 mm


