BERKER - BRK4470 PASSACAVO INSERTI MODULARI - 4470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Leitungsauslass
Montageart - Unterputz
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334029151
Artikelnummer
BRK4470
Herstellernummer
4470
Hersteller
HBO
Verwendung:
Leitungsauslass
Montageart:
Unterputz
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
unten
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
44.4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm


