Startseite

BERKER - BRK42903502 INSERTO INS.CIECO A PAR./INCASSO W1 BI - 42903502

KopierenKopieren
BERKER - BRK42903502 INSERTO INS.CIECO A PAR./INCASSO W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334423096

Artikelnummer

BRK42903502

Herstellernummer

42903502

Hersteller

HBO

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

24.5 mm

Inserto inserto cieco a parete/da incasso Serie W.1 bianco polare opaco