Startseite

BERKER - BRK42563505 INSERTO PASSACAVO A PAR./INCASSO W1 GR. - 42563505

KopierenKopieren
BERKER - BRK42563505 INSERTO PASSACAVO A PAR./INCASSO W1 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334423065

Artikelnummer

BRK42563505

Herstellernummer

42563505

Hersteller

HBO

Verwendung:

Leitungsauslass

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Inserto passacavo a parete/da incasso Serie W.1 grigio opaco