Startseite

BERKER - BRK41108914 P.SCHUKO + LED + ZSV S1/B3/B7 ARANC.LU

KopierenKopieren
BERKER - BRK41108914 P.SCHUKO + LED + ZSV S1/B3/B7 ARANC.LU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334360957

Artikelnummer

BRK41108914

Herstellernummer

41108914

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ZSV

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

2003

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa SCHUKO con LED di controllo e stampa "ZSV"Serie S.1/B.3/B.7 arancione Luc