BERKER - BRK395619 Zugtaster Wechsler 10 Ax M. Meldekontakt - 395619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Zugschnur
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
EAN
4011334197607
Artikelnummer
BRK395619
Herstellernummer
395619
Hersteller
HBO
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Zugschnur
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
ja
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Gerätetiefe:
42 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


