BERKER - BRK387503 INT.MANP.DOPPIO 1930/GLAS/R.CLASSIC - 387503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Schaltungsart:
SerienschalterHaupteigenschaften
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Tastschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334489283
Artikelnummer
BRK387503
Herstellernummer
387503
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Einbautiefe:
32 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


