Startseite

BERKER - BRK385203 COMM.X VEN.BIPOL.X P.ZO C.LE + SERRATURA - 385203

KopierenKopieren
BERKER - BRK385203 COMM.X VEN.BIPOL.X P.ZO C.LE + SERRATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Schalter 2-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334489252

Artikelnummer

BRK385203

Herstellernummer

385203

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Schalter 2-polig

Polzahl:

2

Werkstoff:

sonstige

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

0

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Commutatore per veneziane bipolare per pezzo centrale con serratura